曜日別特売
12487741 ピュリナワン キャット 美味を求める成猫用 1歳以上 チキン Nestle(ネスレ) 21482075

ピュリナワン キャット 美味を求める成猫用 1歳以上 チキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(2kg)注文コード21482075品番12487741
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

新鮮なチキンを贅沢に使用した抜群の美味しさ。消化に優れた原材料を使用し、プレバイオティクスでお腹の健康ケア。pHコントロールで尿路の健康ケア。

シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約370/100g原材料チキン、チキンミール、小麦、米、小麦たんぱく、脱脂大豆、大麦、コーングルテン、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、フィッシュミール(オメガ3脂肪酸源)、たんぱく加水分解物、可溶性繊維(プレバイオティクス源)、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 34 %以上、脂質 14 %以上、粗繊維 3 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 64 mg/kg以上、ビタミンE 489 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.01 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする