シリーズモンプチカロリー(kcal)約391/100g原材料チキンミール、チキン、米、牛脂、えんどう豆でんぷん、大麦、コーングルテン、たんぱく加水分解物、キャッサバ粉、モルトエキス、ぶどう糖、酵母、サーモンパウダー、ミネラル類(カルシウム、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、酸味料、アミノ酸類(グリシン、タウリン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、着色料(食用赤色40号、食用青色2号、食用黄色4号、食用黄色5号)、酸化防止剤(ブチルヒドロキシアニソール、ジブチルヒドロキシトルエン、ミックストコフェロール)栄養成分たんぱく質:29.0%以上、脂質:15%以上、粗繊維:4%以下、灰分:9%以下、水分:8%以下、(マグネシウム 0.09%:標準分析値)