曜日別特売
12240171 モンプチ スープ まぐろスープ かにかま、かつお節入り Nestle(ネスレ) 21482407

モンプチ スープ まぐろスープ かにかま、かつお節入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(40g)注文コード21482407品番12240171
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

まぐろとかにかまをベースに、かつお節をトッピングしたまぐろスープメニュー。

シリーズモンプチカロリー(kcal)約30/100g原材料魚介類(まぐろ、かにかま、フィッシュエキス、かつお節)、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、ビタミンE、パプリカ色素栄養成分粗たん白質:8.0%以上、粗脂肪:0.08%以上、粗繊維:1.0%以下、粗灰分:3.0%以下、水分:92.0%以下
注意
※1歳未満の子猫には与えないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする