Nestle(ネスレ)
モンプチ
モンプチ スープ まぐろスープ かにかま、小海老入り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個(40g)
注文コード
21482425
品番
12240172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
まぐろとかにかまをベースに、小海老をトッピングしたまぐろスープメニュー。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約30/100g
原材料
魚介類(まぐろ、かにかま、海老、フィッシュエキス)、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、ビタミンE、パプリカ色素
栄養成分
粗たん白質:8.0%以上、粗脂肪:0.08%以上、粗繊維:1.0%以下、粗灰分:3.0%以下、水分:92.0%以下
注意
※1歳未満の子猫には与えないで下さい。