シリーズモンプチカロリー(kcal)約381/100g原材料白身魚、コーングルテン、とうもろこし、チキンミール、大麦、牛脂、脱脂大豆、たんぱく加水分解物、米、モルトエキス、酵母、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール)栄養成分たんぱく:34%以上、脂質:15%以上、粗繊維:3%以下、灰分:9%以下、水分:10%以下、マグネシウム:0.12% 標準分析値