Nestle(ネスレ)
モンプチ
モンプチ プチグルメ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(50g)
注文コード
21482660
品番
12474335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ネコちゃんの健康を考えた「美味しい総合栄養食」。プラス使いやすいミニサイズ。安心の合成着色料、香料無添加。食べやすいフレークサイズ。
タイプ
グリルサーモン
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約38/袋
原材料
肉類(チキン、ラム、家禽ミール等)、小麦たんぱく、魚介類(サーモン等)、鶏脂、ぶどう糖、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)
栄養成分
たんぱく質:10%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.6%以下、水分:83%以下
注意
※離乳前の幼猫には与えないでください。