Nestle(ネスレ)
モンプチ
モンプチ プチグルメ
ネコちゃんの健康を考えた「美味しい総合栄養食」。プラス使いやすいミニサイズ。安心の合成着色料、香料無添加。食べやすいフレークサイズ。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約38/袋
内容量
1個(50g)
注意
※離乳前の幼猫には与えないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482644
12474334
あらほぐしツナ
たんぱく質:10%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.6%以下、水分:83%以下
オープン
取扱い終了
21482660
12474335
グリルサーモン
たんぱく質:10%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.6%以下、水分:83%以下
オープン
取扱い終了
21482669
12474332
ジューシービーフ
たんぱく質:10%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.6%以下、水分:83%以下
オープン
取扱い終了
21482678
12474339
ターキーと白身魚
たんぱく質:10%以上、脂質:1.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.6%以下、水分:84%以下
オープン
取扱い終了
21482687
12474336
ツナとビーフ
たんぱく質:10%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.6%以下、水分:83%以下
オープン
取扱い終了
21482696
12474333
ローストチキン
たんぱく質:10%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.6%以下、水分:83%以下
オープン
取扱い終了
21482705
12474337
若鶏とサーモン
たんぱく質:10%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.6%以下、水分:83%以下
オープン
取扱い終了
21482714
12474338
白身魚のグリル
たんぱく質:10%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.6%以下、水分:83%以下
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください