タイプターキーと白身魚シリーズモンプチカロリー(kcal)約38/袋原材料肉類(ポーク、ターキー、家禽ミール、チキン等)小麦グルテン、白身魚、酵母、シュガーシロップ、増粘多糖類、ミネラル類(P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(酸化鉄)栄養成分たんぱく質:10%以上、脂質:1.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.6%以下、水分:84%以下