曜日別特売
5502600 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21482703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5502600 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21482703
5502600 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21482703
5502600 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21482703

空洞貫通用木工ドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)26
全長(mm)400
シャンク径(mm)12
内容量1本注文コード21482703品番5502600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。

用途
被削材:木材
刃径(Φmm)26シャンク径(mm)12全長(mm)400溝長(mm)120トラスコ品番766-4508適合機種電気ドリル質量(g)430シャンクSDSplus
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21485318
2016-12-03
用途: 配管のつまり除去
建設業・工事業

10mmの配管のつまりを取るために購入しましたが、もう少し細くて長いものがあれば良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする