曜日別特売
12474337 モンプチ プチグルメ Nestle(ネスレ) 21482705

モンプチ プチグルメ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(50g)注文コード21482705品番12474337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ネコちゃんの健康を考えた「美味しい総合栄養食」。プラス使いやすいミニサイズ。安心の合成着色料、香料無添加。食べやすいフレークサイズ。

タイプ若鶏とサーモンシリーズモンプチカロリー(kcal)約38/袋原材料肉類(チキン、ラム、家禽ミール等)、小麦たんぱく、魚介類(サーモン等)、鶏脂、ぶどう糖、アミノ酸類(タウリン)、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)栄養成分たんぱく質:10%以上、脂質:2.5%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:2.6%以下、水分:83%以下
注意
※離乳前の幼猫には与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする