曜日別特売
5601000 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21482737

5601000 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21482737
5601000 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21482737

空洞貫通用木工ドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)10
全長(mm)400
シャンク径(mm)
内容量1本注文コード21482737品番5601000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。

用途
被削材:木材
刃径(Φmm)10全長(mm)400溝長(mm)120トラスコ品番766-4516適合機種電気ドリル質量(g)220シャンクSDSplus
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21485318
2016-12-03
用途: 配管のつまり除去
建設業・工事業

10mmの配管のつまりを取るために購入しましたが、もう少し細くて長いものがあれば良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする