曜日別特売
12239510 モンプチ プチリュクスカップ 15歳以上用 かがやきサポート まぐろ、ささみ添え Nestle(ネスレ) 21482854

モンプチ プチリュクスカップ 15歳以上用 かがやきサポート まぐろ、ささみ添え

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(57g)注文コード21482854品番12239510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

厳選されたまぐろとささみの美味しさをそのままとじこめた簡単・便利なカップタイプ。バランスのとれた栄養設計で、15歳以上のネコちゃんの免疫力を維持。

シリーズモンプチカロリー(kcal)55/100g原材料まぐろ、ささみ、オリゴ糖、魚油、増粘多糖類、ビタミンE、ビタミンC、発色剤(亜硝酸ナトリウム)栄養成分粗タンパク質:12%以上、粗脂肪:0.3%以上、粗繊維:0.5%以下、粗灰分:2%以下、水分85%以下
注意
※本品は15歳以上の高齢猫用です。対象以外の猫には与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする