Nestle(ネスレ)
モンプチ
モンプチ プチリュクスパウチ 18歳以上用 かがやきサポート まぐろのしらす添え
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個(35g)
注文コード
21482958
品番
12302790
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
18歳以上のネコちゃんでも食べやすい細かめフレーク
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約28/100g
原材料
魚介類(かつお、まぐろ、しらす、フィッシュエキス)、油脂類(魚油)、糖類(オリゴ糖)、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、調味料、ビタミン類(E、C)、カラメル色素
栄養成分
たんぱく質:8%以上、脂質:0.1%以上、粗繊維:1%以下、灰分:3%以下、水分:89%以下