59365 ケーブルキット RIDGID(日本エマソン) 21483315

ケーブルキット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番495-1433
内容量1セット注文コード21483315品番59365
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様ドレンクリーナー69205(K-50)用・C-8連結式ケーブル6本62990、62995、63005、63035、59230、59210、59235、59205のセットトラスコ品番495-1433適合機種K-50セット内容C-816mm×2.3m連結式ケーブル6本、ケーブルキャリヤー:A-10、リアガイドホース:A-14-6、リジッド配水管清掃機用ミット(左手用):A-1、先端ツール:T-201/T-202/T-205/T-211、ピンキー:A-13質量(kg)9.1モデルA-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする