アズマ工業
TK ドロあげシャベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
21483324
品番
596025800
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
軽くてさびない樹脂製ヘッドです。
先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途
お掃除しにくいタメマス・溝のドロあげ
全長(mm)
405
トラスコ品番
762-6002
材質
ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、柄:アルミ
質量(g)
180
奥行(mm)
140
先幅(mm)
90
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※先端のプレートで傷を付ける恐れがあるのでご注意ください。