アイシア
金缶
金缶 ささみ入りまぐろ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個(70g)
注文コード
21484035
品番
13570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
まぐろをぜいたくに使用した国産品。旨味仕立てで素材のおいしさが活きている。愛猫に支持され続けるロングセラー。
成分
たんぱく質:14.0%以上、脂質:0.6%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.5%以下、水分:84.6%以下
シリーズ
金缶
カロリー(kcal)
50/缶
原材料
魚介類(マグロ、フィッシュエキス)、鶏ささみ、たんぱく加水分解物、酵母エキス、オリゴ糖、増粘安定剤(キサンタンガム)、ビタミンE