金缶 15歳頃からのまぐろ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(70g)注文コード21484060品番13580
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

まぐろをぜいたくに使用した国産品。旨味仕立てで素材のおいしさが活きている。愛猫に支持され続けるロングセラー。15歳頃からの愛猫の健康維持に配慮して、健康を維持し免疫力を保つビタミンEを、腸内の健康維持をサポートするオリゴ糖を調整。

成分たんぱく質:13.9%以上、脂質:0.5%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.4%以下、水分:85.1%以下シリーズ金缶カロリー(kcal)48/缶原材料魚介類(マグロ、フィッシュエキス)、たんぱく加水分解物、酵母エキス、オリゴ糖、増粘安定剤(キサンタンガム)、ビタミンE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21484060
2023-07-07
用途: ごはん
株式会社しゅ藤飲食業

食いつきがよい。はき戻しが無くなりました。元気一杯。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする