曜日別特売
12790 金缶無垢ささみ アイシア 21484184

金缶無垢ささみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(50g)注文コード21484184品番12790
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

猫の食物アレルギーに配慮して、ささみの単一たんぱく源仕立て。さらに旨味成分もアレルゲンとなりにくいようにペプチド処理をして配合。

成分たんぱく質:11.4%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.8%以下、水分:87.7%以下シリーズ金缶カロリー(kcal)28/袋原材料鶏ササミ、鶏ささみペプチド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする