アイシア
金缶
金缶だし仕立てかつお
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個(70g)
注文コード
21484200
品番
5584
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
かつおのうまみがしみ込んだだしでかつおのフレークをじっくり煮込んだ味わい豊かな国産品。
成分
粗たんぱく質:10.4%以上、粗脂肪:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、粗灰分:1.5%以下、水分:86.8%以下
シリーズ
金缶
カロリー(kcal)
40/缶
原材料
魚介類(カツオ、かつおエキス等)、たんぱく加水分解物、乾燥酵母、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、ビタミンE