曜日別特売
63301800 コバルトハイス木工ドリル ALPEN 21484514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63301800 コバルトハイス木工ドリル ALPEN 21484514
63301800 コバルトハイス木工ドリル ALPEN 21484514

コバルトハイス木工ドリル

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)18
全長(mm)178
シャンク径(mm)10
溝長(mm)120
内容量1本注文コード21484514品番63301800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。

用途被削材:木材刃径(Φmm)18材質コバルトハイス(HSS-CO)シャンク径(mm)10全長(mm)178溝長(mm)120トラスコ品番766-5610適合機種電気ドリル質量(g)205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 木工作業
川崎木工製造業

よく切れます。安いなまくら鉄のドリルはすぐ切れなくなるけど、これは長切れする。満足してます。

対象商品 : 21484392
2021-02-28
用途: 木工
製造業

日本のメーカーでは木工と名が付けば、ほとんどが先ネジでボール盤で使うには加工が必要でした。たまに先が尖った良く切れる物があっても六角軸で精度にはバラつきがある様に感じていたので、この製品はなかなか貴重だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 21484392
2019-06-12
用途: 木工用として

このタイプは、自分で刃を研ぐことが困難。しかし、切れ味は抜群です。センターの位置決めの針は細くて鋭いので、正確な位置に開けることができます。

1が参考にしています
対象商品 : 21484444
2018-10-29
用途: 木工の穴あけ
松井製額製造業

いくつかドリル試しました。使用が斜めの穴あけのため、バリが出ます。バリが出にくいと称したドリルも購入しましたが やはり出ます。
しかし こちらの商品 よく切れるし、刃の切れが持続します。同社のコバルト木工ドリルより 高いですが、こちらの方が 長い目でみて、お勧めです

1が参考にしています
対象商品 : 21484426
2018-10-02
用途: ピンヒンジやマグネットの取り付け穴用
その他業種

桂材への使用一回目では、思ったほど美しく穴があかなかった。
微妙にバリが出てしまった。
他社の汎用的木工用ビットと同程度でした。
コバルトハイスという名前に過度に期待しすぎたかも。
使用頻度と木材の種類を変えてみて今後さらに検討してみます。

1が参考にしています
対象商品 : 21484417
2018-03-07
用途: 硬木への穴あけ

先にレビューした時に書き忘れた重要な事があったので追記します。
「コバルトハイス木工ドリル」と「コバルト木工ドリル」という良く似た商品がありますが、全く違う性質のものと思った方がよいです。
前者は、この商品で、バリが全く出ないウェーブカッターのような綺麗な穴を開けるドリル。
後者は、脇刃がないため、少なからずバリが出るものの、抵抗が少なく、とにかく木に穴を開けるドリル。
以上のように見た目は似てますが、全く違います。

7が参考にしています
対象商品 : 21484392
2018-01-05
用途: 木工用

このシリーズは切れ味が良く気に入っています。0.5mm単位で揃えばより良いのですが、、、

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする