曜日別特売
640700830 超硬カウンターシンク ALUNITコーティング ALPEN 21484566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬カウンターシンク ALUNITコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端径(Φmm)2
シャンク径(mm)6
有効刃径(Φmm)8.3
全長(mm)45
内容量1本注文コード21484566品番640700830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。

用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属刃数3枚刃全長(mm)45シャンク径(mm)6先端角(°)90材質先端部:超硬(VHM)トラスコ品番766-5661質量(g)26先端径(Φmm)2表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃有効刃径(Φmm)8.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする