曜日別特売
6500800 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21484672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6500800 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21484672
6500800 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21484672
6500800 空洞貫通用木工ドリル ALPEN 21484672

空洞貫通用木工ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃径(Φmm)8
全長(mm)600
シャンク径(mm)6
内容量1本注文コード21484672品番6500800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。
素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。

用途
被削材:木材
刃径(Φmm)8シャンク径(mm)6全長(mm)600溝長(mm)120トラスコ品番766-5768適合機種電気ドリル質量(g)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21485318
2016-12-03
用途: 配管のつまり除去
建設業・工事業

10mmの配管のつまりを取るために購入しましたが、もう少し細くて長いものがあれば良かったと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする