シーザー おいしいまぐろ味 ささみ・野菜入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(100g)注文コード21485548品番CE70N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

厳選されたまぐろに、贅沢にささみと野菜を加えて、おいしくヘルシーに仕上げました。

仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日360gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを25g減らしてください。成分タンパク質:5.0%以上、脂質:5.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)90原材料肉類(チキン、家禽、鶏ささみ)、魚類(サーモン、まぐろエキス等)、野菜類(にんじん、いんげん、パプリカ)、チコリー繊維、ビートパルプ、ディル、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、着色料(二酸化チタン)、EDTA-Ca・Na
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする