仕様【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日360gを約2回に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1個あたりドライフードを25g減らしてください。成分タンパク質:5.0%以上、脂質:5.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:89.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)90原材料肉類(チキン、家禽等)、魚類(サーモン、白身魚、まぐろエキス等)、野菜類(にんじん、いんげん、パプリカ)、チコリー繊維、ビートパルプ、ディル、ビタミン類、ミネラル類、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、着色料(二酸化チタン)、EDTA-Ca・Na