仕様【給与方法の目安】1日 体重~3kg:~5g、体重~5kg:~11g、体重~10kg:~19g、体重~25kg:~38g成分タンパク質:9.5%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:1.5%以下、水分:35.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)215/袋(80g)原材料小麦粉、鶏ささみ、小麦たん白、粉末水あめ、乳清たん白、動物性油脂、コラーゲン(豚由来)、ビール酵母、植物性油脂、酵母エキス、加工でん粉、グリセリン、プロピレングリコール、乳酸ナトリウム、pH調整剤、リン酸塩(Na、K)、香料、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、抽出ビタミンE)、着色料(二酸化チタン、赤40)