マースジャパンリミテッド
シーザー
シーザー ごろっと蒸しささみ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個(70g×4袋)
注文コード
21485837
品番
CPM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
低脂肪なささみをふっくら蒸して低カロリー*に仕上げました。厳選されたささみを、丁寧な調理で素材のおいしさをそのまま閉じ込めました。(*シーザーパウチ成犬 ビーフ&彩り野菜入り比36%減)
仕様
【給与方法の目安】体重5kgの成犬には、1日あたり1袋をドライフード等の総合栄養食と共に、2回程度に分けて与えてください。
成分
タンパク質:7.5%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.5%以下、灰分:3.0%以下、水分:90.0%以下
シリーズ
シーザー
対象
成犬
カロリー(kcal)
30/袋
原材料
肉類(鶏肉、ささみ等)、小麦、増粘多糖類、食塩、塩化カリウム、リン酸塩
注意
※開封後はお早めにご使用ください。