曜日別特売

シーザードライ 成犬用 チキンと4種の農園野菜入り 小粒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(700g)注文コード21485925品番CSR91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

チキンを第一主原料に使用し、4種の農園野菜とブレンド。愛犬の健やかな毎日のために、厳選素材が本来持つおいしさや栄養を活かし、愛情たっぷりに仕上げた食事です。

仕様【給与方法の目安】体重1kg:30g(200mlカップ0.4)、2kg:50g(200mlカップ0.6)、3kg:65g(200mlカップ0.7)、4kg:80g(200mlカップ0.9)、5kg:90g(200mlカップ1.1)、6kg:105g(200mlカップ1.2)、7kg:120g(200mlカップ1.4)、8kg:130g(200mlカップ1.5)、9kg:140g(200mlカップ1.6)、10kg:155g(200mlカップ1.8)、15kg:205g(200mlカップ2.4)、20kg:255g(200mlカップ2.9)成分タンパク質:25.0%以上、脂質:12.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)355原材料チキンミール、小麦、さとうもろこし、鶏脂*、チキンエキス、とうもろこし、家禽類、シュガービートパルプ、えんどう豆、にんじん、かぼちゃ、トマト、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、メチオニン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸、BHA、BHT)*オメガ3&6脂肪酸源
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする