仕様【給与方法の目安】体重2kg:40g、3kg:50g、4kg:60g、5kg:70g、6kg:80g、7kg:90g成分タンパク質:28.0%以上、脂質:9.0%以上、13.0%以下、粗繊維:3.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:7.5%以下シリーズアイムス対象成猫カロリー(kcal)350原材料小麦、肉類(チキンミール、チキンエキス、家禽ミール等)、植物性タンパク、とうもろこし、油脂類(鶏脂(オメガ6脂肪酸源))、家禽類、ビートパルプ(食物繊維源)、イヌリン、ユッカ抽出物、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(BHA、BHT、ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸)