アイムス 11歳以上用 毎日の健康サポート チキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(1500g)注文コード21486126品番IC241
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

安心の機能性と美味しさの入門機能食。

仕様【給与方法の目安】1日に与える量体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:75g、7kg:80g成分タンパク質:32.0%以上、脂質:18.0%以上、粗繊維:3.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:7.5%以下シリーズアイムス対象11歳以上カロリー(kcal)394/100g原材料肉類(チキンミール*1、チキンエキス、家禽ミール)、米、植物性タンパク、油脂類(鶏脂、ひまわり油*2)、さとうもろこし、食物繊維(ビートパルプ)、トリポリリン酸ナトリウム、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、カルシウム、クロライド、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸、BHA、BHT)*1グルコサミン源*2オメガ6脂肪酸源
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする