曜日別特売
9015900000 ケーブルグランド用レンチ Felca ワイドミュラー 21486815

 

9015900000 ケーブルグランド用レンチ Felca ワイドミュラー 21486815
9015900000 ケーブルグランド用レンチ Felca ワイドミュラー 21486815
9015900000 ケーブルグランド用レンチ Felca ワイドミュラー 21486815

ケーブルグランド用レンチ Felca

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番758-5004
内容量1丁注文コード21486815品番9015900000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スパナが使えないようなケーブルグランドが密集した場合でもしっかりと締め付けられます。
確実な締め付けによって品質の向上に貢献します。

用途手の届きにくいケーブルグランドのまし締めにトラスコ品番758-5004全長(mm)190質量(g)190対辺(mm)【ケーブルグランド】11~24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-07
用途: 防水ケーブルの接続時
製造業

締めこむ機能は満足
締めこみトルクの計測・コントロールができると、より良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする