ペディグリー 成犬用 チキン 緑黄色野菜入り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(70g×3袋)注文コード21486887品番P116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

愛犬の大好きなチキンと緑黄色野菜でおいしく仕上げました。必要な栄養がバランスよくとれる総合栄養食。ドライフードと混ぜやすいとろみタイプ。

仕様【給与方法の目安】1日 体重1kg:2袋、3kg:4+1/4袋、5kg:6+1/4袋、10kg:10+1/4袋、15kg:14袋 1日の食事量を2回程度に分けて与えてください。ドライフードと併用時は、1袋あたりドライフードを約15g減らしてください。成分タンパク質:6.0%以上、脂質:3.0%以上、粗繊維:1.0%以下、灰分:3.0%以下、水分:86.0%以下シリーズペディグリー対象成犬カロリー(kcal)75原材料肉類(チキン、ビーフ、鶏レバー等)、小麦グルテン、野菜類(にんじん、いんげん)、ビートパルプ、じゃがいも、大豆油、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、D3、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mg、Mn、Na、Se、Zn)、増粘安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、リン酸塩、EDTA-Na、発色剤(亜硝酸Na)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする