※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
高速面取り工具トグロン マルチチャンファー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
4
10
12
16
3
4
6
8
全長(mm)
40
70
75
80
40
50
60
トラスコ品番
763-5991
763-5907
763-5915
763-5923
763-5931
763-5940
763-5958
763-5966
763-5974
763-5982
763-5991
763-6008
763-6016
763-6024
763-6032
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21486964
品番
90TGMTCH4CBALT
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トグロン(R)形状の5枚刃面取り専用モデルです。
糸面取りならば、バリを抑えて超高速に加工ができます。
刃数
5
全長(mm)
40
先端角(°)
90
材質
超硬
トラスコ品番
763-5991
シャンク径(Φmm)
4
表面処理
ALT
最大面取径(Φmm)
4
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、チタン合金
回転方向
右刃
切刃形状
その他
センター穴角(°)
90
最小面取径(Φmm)
1