RIDGID(日本エマソン)
ダブルカッタ T-412
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
21487235
品番
92515
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
T-412ダブルカッタ(63mm)です。
用途
管内面に固着したあらゆる異物の清掃に
トラスコ品番
495-1956
直径(Φmm)
63
質量(g)
141
適合ケーブル
C-24、25、26、27、24HD、25HD、26HD、27HD、24HC、27HC
モデル
T-412