曜日別特売

シーバ デュオ 旅するシーバ 贅沢チーズ味仕立て お魚とチーズの味めぐり

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(200g)注文コード21487395品番SDW1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

おいしさの世界めぐりをぎゅっとひと箱に。贅沢なチーズを中心に4つの人気素材をセレクト。

仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:70g成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下シリーズシーバ対象成猫カロリー(kcal)405原材料肉類(チキンミール、牛・羊副産物、チキンエキス、家禽ミール、ささみエキス等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、酵母、チーズパウダー、魚介類(たいエキス、まぐろエキス、サーモンエキス、白身魚エキス等)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(カラメル、青2、赤102、黄4)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする