曜日別特売

シーバ ディライト 素材のうま味レシピ 室内猫用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(640g)注文コード21487447品番SGB13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

毛玉ケア*1と健康的な体重維持に配慮*2した設計で、運動の少ない室内飼いの愛猫の健康を、おいしくサポート! *1ビートパルプ・セルロースを配合することによって *2低カロリー&低脂肪による

仕様【給与方法の目安】体重2kg:40g、3kg:50g、4kg:65g、5kg:75g、6kg:85g、7kg:90g成分タンパク質:33.0%以上、脂質:10.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:8.0%以下シリーズシーバ対象成猫カロリー(kcal)345原材料小麦、チキンミール(鶏ガラ含む)、植物性タンパク、とうもろこし、家禽類、鶏脂、魚介類(フィッシュミール、サーモンエキス、かつおエキス、まぐろエキス、白身魚エキス等)、チキンエキス、シュガービートパルプ*、セルロース*、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Cl、Cu、Fe、I、K、Na、Zn)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸、BHA、BHT)、着色料(青2、赤102、黄4、黄5)*食物繊維源
注意
※開封後はお早めにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする