曜日別特売
KD38021-16 アサヒハイスクールフロアー 20VK ホワイト アサヒシューズ 21488129

アサヒハイスクールフロアー 20VK ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)16
16
14
15
17
18
19
20
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
内容量1足注文コード21488129品番KD38021-16
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アサヒハイスクールフロアーの三角(甲)ゴムバージョン。
通気性に優れた素材を使用しています。
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。

サイズ(cm)16材質中底:ビニール、ソール:PVCホワイト材質(アッパー)綿足幅2E甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ上履き
注意
※【取扱いのご注意】人工皮革・繊維
柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
風通しの良い日陰で乾かします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする