曜日別特売
AS-22A エアソー 日本ニューマチック工業 21488827

AS-22A エアソー 日本ニューマチック工業 21488827
AS-22A エアソー 日本ニューマチック工業 21488827

エアソー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード21488827品番AS-22A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,500

狭い場所での作業に最適です。
薄鋼板をスムーズに切断できます。

用途薄鋼板の切断にトラスコ品番753-3578セット内容カプラプラグ、六角棒レンチ3mm、のこ刃32山(2枚)、給気ホースCP(55cm)、エキゾーストホース(42cm)全長(mm)212使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板1.5ストローク数(回/分)10000ストローク長(mm)9排気方向後方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24

空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする