アサヒシューズ
アサヒハイスクールフロアー VK グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ(cm)
28
28
28
14
15
16
17
18
19
20
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
29
全23種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
21490387
品番
KD38004-28
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
アサヒハイスクールフロアー VK。
通気性に優れた素材を使用しています。
床を汚しにくい特殊配合の素材でつくられた靴底です。
抗菌配合ソール
日本製。自社の国内工場(福岡県久留米市)でつくられた製品です。
材質
中敷き:ビニール、ソール:PVC
色
グリーン
サイズ(cm)
28
材質(アッパー)
綿
アズワン品番
64-4278-77
甲被タイプ
スリッポンタイプ
足囲
2E
靴タイプ
上履き
注意
※【取扱いのご注意】人工皮革・繊維
柔らかい布に水を含ませて軽くふきながら汚れを落としていきます。
軽く乾拭きし、人工皮革にはレザー用靴クリーナーを柔らかい布につけ、薄く伸ばしながら汚れを拭き取ります。
風通しの良い日陰で乾かします。