カーボーイ
カラープラポール キャップロック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
レッド
レッド
イエロー
ブルー
ホワイト
ブラック
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21491155
品番
CP-01CL
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
キャップ部分を回転させることによってプラチェーンをロックすることができます。
色
レッド
高さ(mm)
86.5
トラスコ品番
756-6611
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
67
質量(g)
15