曜日別特売
GB-3001 G-BOOST ショックガード ユニワールド 21491184

 

GB-3001 G-BOOST ショックガード ユニワールド 21491184
GB-3001 G-BOOST ショックガード ユニワールド 21491184
GB-3001 G-BOOST ショックガード ユニワールド 21491184

G-BOOST ショックガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード21491184品番GB-3001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、スマホタッチ対応

用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター材質手の甲:ポリエステル100%、手の平・指先補強:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴムスチールグレーサイズM入数(双)1機能防振、タッチパネル対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする