曜日別特売
GB-3002 G-BOOST ショックガード フィンガーカット ユニワールド 21491236

表裏

GB-3002 G-BOOST ショックガード フィンガーカット ユニワールド 21491236
GB-3002 G-BOOST ショックガード フィンガーカット ユニワールド 21491236
GB-3002 G-BOOST ショックガード フィンガーカット ユニワールド 21491236

G-BOOST ショックガード フィンガーカット

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード21491236品番GB-3002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

GELクッションで振動を軽減。シリコン素材で滑りにくく、指切り&手首ショートタイプ。

用途荷役作業・組立作業・日曜大工・自転車、スクーター材質手の甲:ポリエステル100%、手の平:人工皮革、指股:ナイロン・ポリウレタン・パイピング・合成皮革、すべり止め:シリコーンゴムスチールグレーサイズLL入数(双)1機能防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21491227
2025-05-03
用途: 建設機械の操縦作業
株式会社EcoTec建設業・工事業

重機の操作レバーとなぜか?ピッタリと違和感のないレバー操作が出来、満足しています。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする