曜日別特売
DG3620L2 36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ 21491306

DG3620L2 36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ 21491306
DG3620L2 36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ 21491306
DG3620L2 36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ 21491306
DG3620L2 36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ 21491306
DG3620L2 36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ 21491306
DG3620L2 36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ 21491306
DG3620L2 36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ 21491306
DG3620L2 36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ 21491306
DG3620L2 36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ 21491306
DG3620L2 36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ) 京セラインダストリアルツールズ 21491306

36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
砥石径(Φmm)125
内容量1台注文コード21491306品番DG3620L2
参考基準価格(税別)¥63,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

●連続作業にロックオンできるスライドスイッチを採用したコンクリート・鉄筋切断などの重負荷作業を快適に行う事が出来るAC機(1200W)並みのハイパワー仕様の充電式ディスクグラインダーです
●本体角度を変えても最大切込深さが変わらない独自の円型ギヤヘッドで切断砥石を長く使えます
●ダイヤル式による無段階変速で作業に応じた回転数に調節できます
●キックバック軽減機能、再起動防止機能、ブレーキ付で不意の事故を防止します
●タフな作業にも耐えられる防じん・防水の国際規格IP56に適合しています(規格適合は工具本体のみです、粉じんや水により故障しないことを保証するものではありません)
持ちやすく操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減します

用途鉄の研削(カエリ取り、面取り、溶接ビード処理、錆び落とし、塗装はがし)、鋼管・鋼材・鉄筋の切断、ステンレスの研磨、コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断・面取り付属品カニ目スパナ×1、補助ハンドル×1、電池パック(DB3625L)×1、充電器(UBC1804L)×1、キャリングケース×1長さ(mm)386幅(mm)141質量(kg)2.5高さ(mm)137タイプスライドスイッチ(電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)電源(V)DC18V回転数(min-1[r.p.m])3000~8000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×141×137無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~8000砥石径(Φmm)125バッテリーDB3625Lバッテリー容量(Ah)2500バッテリー電圧(V)DC36/DC18充電器形名UBC1804Lバッテリー容量(mAh)2500(DC36V)/5000(DC18V)電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh/DC18V 5000mAh適合バッテリーDB3625L/B-1850LA/B-1815LA商品タイプ36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ/電池パック・充電器・キャリングケース標準付属)
取扱説明書:(1.36MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用する砥石は72m/s以上の正規の砥石を取付けて正しい仕様面で研削してください
※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです
※砥石カバーを取付けて使用してください
※乾式用のため水・研削液などは使用しないでください
※用途以外の刃物(丸ノコ刃・チップソーなど)での切断はしないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする