PM-K222FLF かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B フィルム アンチグレア 抗菌 ハードコート 反射防止 マット エレコム 21491455

PM-K222FLF かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B フィルム アンチグレア 抗菌 ハードコート 反射防止 マット エレコム 21491455
PM-K222FLF かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B フィルム アンチグレア 抗菌 ハードコート 反射防止 マット エレコム 21491455
PM-K222FLF かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B フィルム アンチグレア 抗菌 ハードコート 反射防止 マット エレコム 21491455
PM-K222FLF かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B フィルム アンチグレア 抗菌 ハードコート 反射防止 マット エレコム 21491455

かんたんスマホ3/あんしんスマホ KY-51B フィルム アンチグレア 抗菌 ハードコート 反射防止 マット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード21491455品番PM-K222FLF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

かんたんスマホ3/あんしんスマホ(KY-51B)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止タイプの反射防止フィルムです。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
ハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。

セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種かんたんスマホ3/あんしんスマホ(KY-51B)
注意
※液晶画面の端が湾曲しているため、湾曲部分は覆わない仕様にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする