トーグ安全工業
ラバーレールマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
21491647
品番
RM-530
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
合成ゴム(黒)再利用ゴム
厚さ(mm)
28
質量(kg)
約13.5
色
ブラック
寸法(長さL×幅W)(mm)
1800×530
注意
※個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,250
/
税込
¥
2,475
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1以上のご注文
お送りできません