曜日別特売
CPM110-2000Z03-F0040-16-HP383 CPMill-Steel-HPC 「CPM110」 マパール 21491785

CPMill-Steel-HPC 「CPM110」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)16
刃長(mm)15
全長(mm)25
内容量1本注文コード21491785品番CPM110-2000Z03-F0040-16-HP383
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。
スチール専用となります。

刃径(Φmm)20シャンク径(Φmm)16刃数3刃長(mm)15材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)全長(mm)25トラスコ品番775-4868被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする