曜日別特売
CPM140-1000Z04-F0020-08-HP383 CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」 マパール 21491873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)12.5
刃数4
内容量1本注文コード21491873品番CPM140-1000Z04-F0020-08-HP383
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

新接続方式「CFS」を採用しました。
5μm以下と高い振れ精度を約束します。
容易な操作と高い安定性が特長です。
ラフ&フィニッシュのデザインです。

刃径(Φmm)10シャンク径(Φmm)8刃数4刃長(mm)12.5材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)全長(mm)18トラスコ品番775-4892被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする