曜日別特売
CS04511102 カッティングシート 中川ケミカル 21492293

CS04511102 カッティングシート 中川ケミカル 21492293
CS04511102 カッティングシート 中川ケミカル 21492293

カッティングシート

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1本注文コード21492293品番CS04511102
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

用途屋内または短期屋外用にピンクトラスコ品番758-3834材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系幅(mm)450厚さ(mm)0.1質量(kg)0.57長さ(m)2
注意
※色目によって対候性は異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21492406
2025-04-05
用途: 値札用に切り取って使います
今村運輸・通信業

裏のシール面もしっかりしていたので
切りやすく貼りやすい

2024-12-07
用途: 風呂蓋のマスキング
その他業種

先に同じような粘着シートを購入して使用していたので、同様な目的で使用できると想っていましたが、驚いたのはこのシートは紙のようにもろく、曲げた部分を指で押すと破損し、粘着力も弱いものでした。購入するときに、それらの仕様が分かるようになっていればと・・後悔しました。

4が参考にしています
対象商品 : 21492372
2024-04-25
用途: 工事看板のレイアウト変更

材質や商品の寸法は個人的に問題なく扱いやすいです。剥離する(裏面)に1cm間隔のドットが印刷されているので、ハサミ等で切る際は基準になるので曲がって切るのを防止でき非常に親切に出来ていると思います。

対象商品 : 21492372
2023-01-11
用途: サーキット内の表彰台のバックボードに使用します。
有限会社セィフティパーク本庄サービス業

モノタロウにはいつも大変お世話になっております。
発送対応も早いので助かっております。
白いカッティングシートはサーキット内の表彰台バックボードに使用します。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

1が参考にしています
対象商品 : 21492284
2023-04-15
用途: 補修箇所の型取りに使用
サービス業

床の長尺マットの剥がれた部分の型取りに使用。
簡単に補修できるようになりました。

対象商品 : 21492284
2022-08-22
用途: 車とバイクの塗装保護

厚みもあるので飛び石等の塗装保護はできそうな感じです。
曲線部に貼るのはやや難しいです。

対象商品 : 21492372
2020-10-21
用途: 家具の色合わせ
TOYA SPACE DESIGN STUDIOその他業種

希薄洗剤を吹き付けて貼り付け作業をすると、気泡をうまく出せ、張りやすく
剥がしやすくなり、進めます。

1が参考にしています
対象商品 : 21492372
2019-07-16
用途: 店舗窓ガラスの装飾
卸売・小売業

目盛りが入っており、ある程度の伸縮性があり発色も良く使いやすかった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする