曜日別特売
CS045VS07902 カッティングシート VS079チャコール 450mm×2M巻 中川ケミカル 21492424

CS045VS07902 カッティングシート VS079チャコール 450mm×2M巻 中川ケミカル 21492424
CS045VS07902 カッティングシート VS079チャコール 450mm×2M巻 中川ケミカル 21492424

カッティングシート VS079チャコール 450mm×2M巻

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード21492424品番CS045VS07902
参考基準価格(税別)¥4,145販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
完全不透過仕様です。
光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。

用途
屋内または短期屋外用に。
仕様
完全不透過仕様です。
光を透過しないため、暗室、遮光などにご使用いただけます。
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系トラスコ品番758-3966幅(mm)450厚さ(mm)0.15質量(kg)0.57チャコール長さ(m)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: 装飾演出
有限会社シードサービス業

厚みのあるシートである事は想定してましたが、粘着力が弱すぎます。
屋外には不向き、たとえ屋内でも剥がれやすい。

対象商品 : 21492424
2021-04-19
用途: 自家用車のドレスアップ用として使用
ガレージ イシグロ製造業

色調、色合い、艶消しについては問題ありません。ちょっとフィルムが厚いので カット等は十分に硬い敷物または鋭い鋏が必要。貼り付け時のエアー抜きはちょっと苦労します。まあ 素人の遊びなので 対費用効果は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする