曜日別特売
RMP-3010 ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 21492496

RMP-3010 ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 21492496
RMP-3010 ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 21492496
RMP-3010 ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 21492496
RMP-3010 ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 21492496
RMP-3010 ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 21492496
RMP-3010 ピンスパイク長靴 オカモト[安全靴・作業靴] 21492496

ピンスパイク長靴

(5件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズ(cm)28
内容量1足注文コード21492496品番RMP-3010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

錆びにくく抜けにくいステンレス製のコの字型ピンを採用しています。
履き口カバー:土やゴミが入りにくい
速乾吸汗裏布:乾きが早い
キックバック:長靴を脱ぎやすい
スパイク底:スパイクと凹凸で地面をしっかりキャッチ

用途
山林作業、氷上での作業など
ブルーサイズ3Lサイズ(cm)28機能速乾吸汗靴タイプ長靴
注意
※ピンスパイクが段差や突起等に引っ掛かったりして怪我をすることがありますので十分注意してください。
※道路や金属などの硬い物の上では滑ったり、ピンが曲がったり擦り減ることがあります。また、木の床やタイルの床などを傷つけることがありますので十分注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21492469
2026-01-08
用途: 冬場の農作業
農・林・水産業

思いの外北海道の冬の農道にスパイクがガッチリでした。今後の耐久性に期待ですね。

2025-01-20
用途: 雪山登山
その他業種

22.5なので長靴を3年迷い去年購入 暖冬で積雪少なく今シーズン初の使用 中敷き1枚追加使用 暖かくなりより良い 膝下積雪の登山に使用 ゲイターも付けなくて雪も入ることなく靴底に雪団子も付かないし下山後靴に履き替えすぐに車を発進でき嬉しい 泥も水洗い簡単

2025-03-14
用途: 雪山散歩
農・林・水産業

少々内部保温が薄いので雪道や雪上作業では靴下を厚めにして使用。

対象商品 : 21492469
2023-10-10
用途: 釣り
運輸・通信業

まだ使用していないのですが見た目価格の割にはいいのではないかと思います。
塩水にどれくらい耐えれるか何年使えるか問題です。

1が参考にしています
対象商品 : 21492478
2023-07-05
用途: 草刈り
hongoその他業種

価格も安く、斜面の草刈りで滑りにくくなり斜面の草刈りがらくになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする