アズワン
アズピュア耐切創リストバンドグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
1袋
1袋(10双)
サイズ
M
S
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
21493047
品番
DM150-GLAY
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
作業者の手首部分を保護します。
耐候性に優れたPE生地を使用していますので、紫外線による劣化が少ないです。
伸縮性の高い生地ですので、締め付けによる手首への負荷が軽減されます。
色
グレー
サイズ
M
アズワン品番
4-5459-02
素材
超高強度PE(ポリエチレン)・ガラス繊維
耐切創性
レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)
特性
耐候性、伸縮性、耐切創
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000